Please enable Javascript to view this content.
Brammer Online was opened in a new window
About Us
Help
Contact Us
Contact Us: 0870 240 2100
Update...
Item
Items
Toggle navigation
Home
Compare Products
Branches
Login / Register
Filter
Filter
Clear
Close
Search By Product Category
Search By Product Category
Search By Brand
Search By Brand
Search By Product Attribute
Search By Product Attribute
European Norm (EN) Standard
149:2001 + A1:2009 (3)
AQL 4.0, EN1186 - FOOD APPROVED (16)
EN 1149-1:1995 EN 1073-2:2002 EN 13034:2005 EN ISO 13982-1:2004 (6)
EN 12941 (2)
EN 12941, EN 166 (2)
EN 12941, EN 166, EN 14594 (1)
EN 12941, EN 166, EN 14594, EN 397 (1)
Additional Product Features
Search feature
Clear
Filter
European Norm (EN) Standard
149:2001 + A1:2009 (3)
AQL 4.0, EN1186 - FOOD APPROVED (16)
EN 1149-1:1995 EN 1073-2:2002 EN 13034:2005 EN ISO 13982-1:2004 (6)
EN 12941 (2)
EN 12941, EN 166 (2)
EN 12941, EN 166, EN 14594 (1)
EN 12941, EN 166, EN 14594, EN 397 (1)
EN 12941, EN 812 (1)
EN 13034:2005 EN ISO 13982-1:2004 (3)
EN 136 (2)
EN 140 (7)
EN 140, EN 143 (1)
EN 140, EN 14387, EN 143 (1)
EN 14126:2003 EN 1073-2:2002 EN ISO 13982-1:2004 EN 14605:2005 (1)
EN 143 (6)
EN 14387 (10)
EN 14387 EN 140 (1)
EN 14594, EN 13463-1 (1)
EN 149 (27)
EN 166 1BT 45m/s (1)
EN 166 1FT 45m/s EN 169 2 (1)
EN 166 1FT 45m/s EN 169 3 (1)
EN 166 1FT 45m/s EN 169 5 (3)
EN 166 1FT 45m/s EN 170 2-1.2 (1)
EN 166 1FT 45m/s EN 170 2C-1.2 (18)
EN 166 1FT 45m/s EN 170 3-1.2 (1)
EN 166 1FT 45m/s EN 172 5-1.1/1.4 (2)
EN 166 1FT 45m/s EN 172 5-1.4 (8)
EN 166 1FT 45m/s EN 172 5-2.5 (5)
EN 166 1FT 45m/s EN 172 5-3.1 (15)
EN 166 3 1BT 120 m/s (1)
EN 166 3 1BT 120 m/s EN 170 2C-1.2 (2)
EN 166 3,4 1BT 120m/s EN 170 2C-1.2 (2)
EN 166 3,4 1BT 120m/s EN 172 5-2.5 (1)
EN 166 3,4 1FT 45m/s EN 169 1.7 (1)
EN 166 3,4 1FT 45m/s EN 169 3 (1)
EN 166 3,4 1FT 45m/s EN 169 5 (1)
EN 166 3,4,5 1BT 120 m/s (1)
EN 166 3,4,5 1BT 120 m/s EN 170 2-1.2 (1)
EN 166 3,4,5 1BT 120 m/s EN 170 2C-1.2 (1)
EN 166 3,9 1BT 120 m/s EN 170 2-1.2 (3)
EN 166 3,9 1FT 120 m/s EN 170 2-1.2 (1)
EN 166 FT (3)
EN 175 (3)
EN 175 Shade 6/8 - 9/13 EN 379 Shade 6/8 - 9/13 EN 166 1B 120 m/s (1)
EN 1827 (3)
EN 20471 class 3 (2)
EN 2112 (5)
EN 270 (1)
EN 352-1 (10)
EN 352-2 (33)
EN 352-3 (5)
EN 353-2 (1)
EN 355 (3)
EN 358 (3)
EN 358:1999 (2)
EN 360 (5)
EN 360, EN 1496 (1)
EN 360:2002 (1)
EN 361, EN 358 (3)
EN 361, EN 358, EN 471 (2)
EN 361:2002 (1)
EN 374-2:2003 (5)
EN 388 : 3131 (1)
EN 388 : 4541 (1)
EN 388, EN 407 (1)
EN 403 (1)
EN 405 (6)
EN 407 41211X (6)
EN 795 (3)
EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 Fl (1)
EN ISO 11612 A1+A2 EN ISO 11611 Class 1 A1+A2B1 C1 E1 Fl (6)
EN ISO 20345:2004 + A1:2007 (3)
EN ISO 20345:2011 (78)
EN ISO 20345:2011 S1 SRA (5)
EN ISO 20345:2011 S1 SRC (3)
EN ISO 20345:2011 S1P HRO SRC (3)
EN ISO 20345:2011 S2 HI CI HRO SRC (3)
EN ISO 20345:2011 S2 SRC (10)
EN ISO 20345:2011 S3 CI HRO SRC (2)
EN ISO 20345:2011 S3 HI CI HRO SRC (1)
EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRA (3)
EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC (6)
EN ISO 20345:2011 S3 SRA (2)
EN ISO 20345:2011 S3 SRC (5)
EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD (19)
EN ISO 20471 CLASS 1 (1)
EN166/172 1FT KN (6)
EN166/170 1BT KN (3)
EN166/170 1BT KN 3,4 (1)
EN166/170 1BT KN 3,4,5 (1)
EN166/170 1BT N (2)
EN166/170 1FT (4)
EN166/170 1FT KN (5)
EN11612 EN11611 (1)
EN11612/ EN14116/ EN812 (1)
EN12492/ EN397 (1)
EN12899-1 (4)
EN13463-1/ EN397 (3)
EN13463-1/ EN50365 (1)
EN136:1998 Class 1 (1)
EN140 (1)
EN14052 (3)
EN143 (1)
EN14387 (1)
EN149 +A1:2009 (12)
EN149:2001 (2)
EN149:2001 + A1:2009 (12)
EN149:2001+A1 2009 (1)
EN166 (30)
EN166 / EN169 / EN170 / EN172 (2)
EN166 / EN1731-F (3)
EN166 1 B (1)
EN166 1 B 3 9 (5)
EN166 1 BT 34 KN (1)
EN166 1 F (5)
EN166 1 F K N (2)
EN166 1 F KN (1)
EN166 1.3 B (1)
EN166 1.F (5)
EN166 1.F.K (5)
EN166 1.F.T (2)
EN166 1F, EN 170 UV 2-1,2 1F (1)
EN166 ANSI Z87+ (1)
EN166 EN169 EN175 (1)
EN166 EN170 (2)
EN166 EN170 EN172 (7)
EN166 EN175 (1)
EN166 EN176 (1)
EN166 EN812 EN12941 (1)
EN166-1F (3)
EN166.1.B.3.4.9 (2)
EN166.1.B.3.4.9 ANSI Z87.1 (1)
EN166.1.F (9)
EN166.1.F.T EN1827:1999 + A1:2009 (1)
EN166.1.F.T.N 2-1.2 (1)
EN166.1.F.T.N 5-2.5 (1)
EN166:2001 (3)
EN166:2001 1F (4)
EN170 (4)
EN175 EN166 EN169 (1)
EN175 and EN379 (5)
EN352-1 (1)
EN352-2 (15)
EN352-2,SNR28 (1)
EN355 EN354 EN362 (1)
EN374 ABCKL; EN388 4121; EN374 micro-organism (2)
EN374 AJK; EN1149; EN374 micro-organism (1)
EN374 AKL; EN388 3131; EN374 micro-organism (3)
EN374 AKL; EN388 4121; EN374 micro-organism (1)
EN374 AKL; EN388 4131; EN374 micro-organism (1)
EN374 AKL; EN388 4141; EN374 micro-organism (2)
EN374 JKL; EN1149; EN374 micro-organism (2)
EN374 low chemical resistance (1)
EN374 low chemical resistance; EN374 micro-organism (4)
EN374 low chemical resistant, EN388 2001 (11)
EN374, EN455 (3)
EN388 0222, EN ISO 10819 (5)
EN388 1010; EN374 low chemical resistance; EN374 micro-organism (2)
EN388 113X (1)
EN388 1231; EN407 02XXXX (1)
EN388 1232; EN407 02XXXX (2)
EN388 124X; EN407 X1XXXX (2)
EN388 134X, EN407 X1XXXX (4)
EN388 134X; EN407 X1XXXX (6)
EN388 144X; EN407 X1XXXX (3)
EN388 154XE; EN407 43421X (1)
EN388 2111, EN407 412X4X, EN12745 (1)
EN388 214X (6)
EN388 2241; EN407 X2XXXX (1)
EN388 254X; EN407 X1XXXX (1)
EN388 2X2X; EN511 120 (2)
EN388 3101, EN374 - 2, EN374 - 3 (3)
EN388 3111 (7)
EN388 3121, EN511 111 (1)
EN388 3131 (17)
EN388 3222, EN511 220 (1)
EN388 3343 (1)
EN388 3443 (1)
EN388 3543 (1)
EN388 4101, EN374 JKL (10)
EN388 4111 (13)
EN388 4121 (30)
EN388 4121; EN511 X1X (2)
EN388 4122 (5)
EN388 4131 (1)
EN388 4142 (4)
EN388 4144 (1)
EN388 4221 (2)
EN388 4231 (9)
EN388 4233, EN407 413X2X, EN12744 (1)
EN388 4342 (27)
EN388 4343 (5)
EN388 4432 (1)
EN388 4441 (7)
EN388 4442 (1)
EN388 4542 (6)
EN388 4542; EN374 micro-organism; EN374 AKL (4)
EN388 4543 (12)
EN388 4544 (12)
EN388 : 2003 1521 (1)
EN388 : 2003 4342 (5)
EN388 : 2003 4542 (5)
EN388 X131/EN374 JKL/EN1149 (7)
EN388: 2003 2241 (1)
EN388:2003 2121 (3)
EN388:2003 3131 (4)
EN388:2003 4231 (4)
EN388:2003 X131 (3)
EN388:2016 3121A (4)
EN388; 4.1.2.1 (6)
EN388; 4.2.3.2 (3)
EN388; 4.3.4.2 (2)
EN388; 4121 (11)
EN388; 4122, EN407; x1xxx (5)
EN388; 4131, EN511; 010 (5)
EN388; 4343 (5)
EN388; 4544 (12)
EN397 (21)
EN397 EN50365 (1)
EN397/ EN50365 (1)
EN471 Class 2:2 EN ISO 14116 Index 1/12H/40 (1)
EN471 Class 3:2 EN ISO 14116 Index 1/12H/40 (2)
EN471 class 2:2 (13)
EN471 class 2:2 & EN343 class 3:3 (3)
EN471 class 3:2 & EN343 class 3:1 (3)
EN471 class 3:2 & EN343 class 3:2 (2)
EN471 class 3:2 & EN343 class 3:3 (4)
EN471/ EN533-1/ EN1149/ EN13758-1 (1)
EN531 A B2 C2 & EN533 & prEN 1149-3 & EN471 class 3:2 & EN343 class 3:2 (3)
EN533 Index 1 & prEN 1149-5 & EN471 class 1:2& EN343 class 3:3 (5)
EN60903 (2)
EN812 (20)
EN812+A1 EN12941+A2 TH1P (1)
Earmuffs EN352-1 (1)
Harness EN 361:2002. Lanyard EN 358:1999 (1)
ISO 20743 :2007 (4)
Visor EN166 2.F; Earmuffs EN352-1 (1)
Clear
Filter
×